Especificaciones
Dimensiones
- Carga axial130 kN
- Cara Diámetro73 mm
- Exterior Diámetro80 mm
- Ancho general11 mm
- Rosca TamañoM60x2 mm
Detalles
- Tipo de cojineteTuercas de bloqueo del cojinete
- Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridadMBS-12
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero inoxidable
- Tipo de productoTuercas de bloqueo del cojinete
- SerieKMS
- Dirección de roscaMano derecha
- UPC_NO751968641209