Motion
MBS-02
Arandela de bloqueo de cojinetes - 15 mm D.I., 28 mm Diámetro exterior, 21 mm Diámetro frontal, Material de acero inoxidable, Serie MBS
Artículo MI #04914911
No. Fabricante MBS-02
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Arandela de bloqueo de cojinetes - 15 mm D.I., 28 mm Diámetro exterior, 21 mm Diámetro frontal, Material de acero inoxidable, Serie MBS
Artículo MI #04914911
No. Fabricante MBS-02
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    15 mm
  • Cara Diámetro  
    21 mm
  • Diámetro exterior sobre tangas
    28 mm
  • Tang Ancho  
    0.1570 pulg.

Detalles

  • Número de tuerca de bloqueo compatible
    KMS-02
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero inoxidable
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Arandelas de bloqueo de cojinetes
  • Serie
    MBS
  • UPC_NO
    751968765202

Descripción general

Descripción del fabricante
MBS-02 ARANDELA DE SEGURIDAD MERTIC SS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"