Motion
PLR404
Protector de rejilla DrainBlocker - Aplicación: productos químicos, 42 in L, 42 in W, 5/16 in H, Material: 30 in x 30 in
Artículo MI #04914934
No. Fabricante PLR404
Precio1,710.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Protector de rejilla DrainBlocker - Aplicación: productos químicos, 42 in L, 42 in W, 5/16 in H, Material: 30 in x 30 in
Artículo MI #04914934
No. Fabricante PLR404

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$1,710.13/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    5/16 pulg.
  • Longitud
    42 pulg.
  • Tamaño máximo de drenaje compatible
    30" x 30"
  • Ancho
    42 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Productos químicos
  • Normativas de listado de aprobación
    40 CFR 112.7, 40 CFR 122.26
  • Color
    Negro/amarillo
  • Material
    Uretano/Vinilo
  • Tipo de producto
    Protectores de drenaje para tormentas y alcantarillas
  • Tipo
    Protector de rejilla

Descripción general

Descripción del fabricante
PLR404 BLOQUEADOR DE DRENAJE 42" X 42"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"