Especificaciones
Dimensions
- Altura total44.5 mm
- Longitud total149.9 mm
- Ancho general26.4 mm
- Tamaños de puerto1/8 NPTF
Details
- AccionamientoSolenoide piloto
- Material del cuerpoAluminio
- País de origenJP
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv0.67 (4/2 a 5/3 (A/B a EA/EB)) Cv, 0.78 (1 a 4/2 (P a A/B)) Cv
- Dirección del flujo4-Way
- Tipo de funcionamiento manualEmpuje sin bloqueo
- Presión máxima de funcionamiento102 psi
- Estado normalNormalmente abierto
- Number Of Ports5
- Número de puestos2
- Número de solenoidesDoble
- Medio de funcionamientoAire
- Rango de temperatura de funcionamiento14 a 122 °F
- Tipo de tuberíaCuerpo con puerto (lado)
- Tiempo de respuesta12 ms
- Material del selloNitrilo
- SerieVF
- Conducto de voltaje permitido del solenoide±10 %
- Entrada eléctrica del solenoideOjal
- Consumo de energía del solenoide1.55 W
- Tensión de alimentación del solenoide24 V CC
- Conductancia sónica (C)2.8 (4/2 a 5/3 (A/B a EA/EB)) dm3/(s.bar), 3 (1 a 4/2 (P a A/B)) dm3/(s.bar)
- Estándares cumplidosCE, JIS, RoHS
- Función de la válvulaCarrete
Descripción general
Descripción del fabricante
VF3230-5GS1-01 VÁLVULA, PILOTO, CUERPO PORTADO
- Puerto 5
- Tipos de montaje en base y con puerto en el cuerpo
- Rectificador de onda completa (CA) integrado
- Consumo de energía: 1.55W estándar, 0.55W con circuito de ahorro de energía
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad