Motion
750840C
Unión giratoria serie 1100 , R1017KNPT, 3/8 pulg. NPT, axial, acero niquelado
Artículo MI #04915070
No. Fabricante 750840C
Precio456.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unión giratoria serie 1100 , R1017KNPT, 3/8 pulg. NPT, axial, acero niquelado
Artículo MI #04915070
No. Fabricante 750840C
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
Precio456.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rosca
    3/8 pulg.
  • Peso
    0.46 lb

Detalles

  • Presión del aire
    725 psi
  • Conexión
    Rosca de tubería nacional (NPT)
  • Flujo
    Giro
  • Temperatura del aceite caliente
    392 °F
  • Fluido hidráulico
    Fluido hidráulico|Agua
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de unión giratoria
    Aire / agua / fluido hidráulico
  • Serie
    Serie 1100
  • Temperatura del agua
    392 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
UNIÓN GIRATORIA SERIE 750840C R1017KNPT
  • Las piezas giratorias bidireccionales son ideales para aplicaciones en las que no es necesaria una rotación completa.
  • Diseñado para aplicaciones giratorias o de rotación lenta.
  • El sello GR proporciona un rendimiento de sellado superior.
  • Disponible con flujo axial (recto) o radial con la adición de un codo de acero inoxidable de 90 grados.

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"