Motion
POSB10
POSB - Extremo de la varilla de bola, serie de pulgadas Tipo de plaquita con rosca macho: 18UNF, diámetro del orificio: 0.6250 pulg.
Artículo MI #04915188
No. Fabricante POSB10
Precio69.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
POSB - Extremo de la varilla de bola, serie de pulgadas Tipo de plaquita con rosca macho: 18UNF, diámetro del orificio: 0.6250 pulg.
Artículo MI #04915188
No. Fabricante POSB10
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
Precio69.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    1-1/8 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    0.6250 pulg.
  • Diámetro de la cabeza
    1.5000 pulg.
  • Longitud hasta el centro de la bola
    2.6250 pulg.
  • Diámetro exterior máximo
    1.5000 pulg.
  • Altura total
    3.3750 pulg.
  • Rosca del mango Longitud  
    1.6250 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    0.6250 pulg.
  • Peso
    0.41 lb

Detalles

  • Tipo de lubricación
    Orificio de lubricación
  • Catálogo del fabricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20 a 180 °C
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Capacidad de carga dinámica radial
    20000 N
  • Tipo de extremo de varilla
    Hombre
  • Serie
    POSB
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Tipo de rosca
    UNF
  • UPC_NO
    4549557049866

Descripción general

Descripción del fabricante
POSB10 EXTREMO DE LA VARILLA DE LA ALMOHADILLA