Motion
TLA1015Z
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 10 mm, 14 mm OD, 15 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #04915195
No. Fabricante TLA1015Z
Precio13.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 10 mm, 14 mm OD, 15 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #04915195
No. Fabricante TLA1015Z
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
Precio13.06 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    10 mm
  • Exterior Diámetro  
    14 mm
  • En general Ancho  
    15 mm
  • Peso
    0.01 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo-molibdeno
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero con bajo contenido de carbono
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    6390 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja TLA1015Z con un tipo de cierre abierto tiene un diámetro de orificio de 10 mm, un diámetro exterior de 14 mm, un ancho general de 15 mm y pesa 0.01 lb, lo que lo hace ideal para componentes automotrices ligeros, motores eléctricos y maquinaria de precisión.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    TLA1015Z
  • Material
    Acero al cromo-molibdeno
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a 248 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Serie
    TLA
  • Capacidad de carga estática
    9040 N

Descripción general

Descripción del fabricante
TLA1015 Z MÉTRICO AGUJA SHELL BRG
  • Cojinete de rodillo de aguja de cotilo
  • Sistema métrico
  • Enjaulada
  • Acero al cromo-molibdeno

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"