Motion
E100B25
Rueda dentada de mandril de stock - 100 / 1-1/4 pulg., B Hub, 25 dientes, 1.2500 pulg. de mandril de stock
Artículo MI #04915438
No. Fabricante E100B25
Precio1,817.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de mandril de stock - 100 / 1-1/4 pulg., B Hub, 25 dientes, 1.2500 pulg. de mandril de stock
Artículo MI #04915438
No. Fabricante E100B25
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
Precio1,817.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.2500 pulg.
  • Diámetro de la pinza
    9.2040 pulg.
  • Diámetro del cubo
    5.7500 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    4.7500 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    3.7500 pulg.
  • Diámetro exterior
    10.6500 pulg.
  • Diámetro de paso
    9.9740 pulg.
  • Ancho de diente
    0.6920 pulg.
  • Peso
    73 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de cadena y paso
    100 / 1-1/4 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Dientes no endurecidos
  • Estilo de centro
    B
  • Tipo de concentrador
    B
  • Número de Upc del fabricante
    97039368614
  • Número de dientes
    25
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock

Descripción general

Descripción del fabricante
T100B25 SB 1-1/4 HT

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"