Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo de ranura24 °
- En general Altura5 mm
- Longitud total468 mm
- Parte superior Ancho13 mm
Detalles
- Serie de correas13X5
- MaterialGoma reforzada con fibra
- Rango de temperatura de funcionamiento22 a 212 °F
- Material del cordón de refuerzoPoliéster
- Características de resistenciaResistente al aceite y al calor
Descripción general
- RENDIMIENTO: Diseño y construcción de calidad para manejar aplicaciones de rendimiento de alta potencia y alta velocidad.
- DURACIÓN EXTENDIDA: cordones de poliéster con cubierta de tela adherida especializada resistente a la abrasión para una mayor vida útil de la correa (construcción de cordones de aramida disponible).
- MAYOR GAMA FLEX: capaz de funcionar con poleas más pequeñas que las correas de velocidad variable convencionales.