Motion
285DL075
Cinturón de distribución síncrono ZR - DL, paso de 0.3750 in, longitud total de 28.5000 in, ancho de 0.7500 in, dientes de 76 in, material de neopreno
Artículo MI #04915569
No. Fabricante 285DL075
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cinturón de distribución síncrono ZR - DL, paso de 0.3750 in, longitud total de 28.5000 in, ancho de 0.7500 in, dientes de 76 in, material de neopreno
Artículo MI #04915569
No. Fabricante 285DL075
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    28.5000 pulg.
  • En general Ancho  
    0.7500 pulg.
  • Paso
    0.3750 pulg.

Detalles

  • Tipo de correa
    DL
  • Material
    Neopreno
  • Número de Dientes  
    76
  • Número de lados dentados
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 a 212 °F
  • Material del cordón de refuerzo
    Fibra de vidrio
  • Características de resistencia
    Resistente al aceite y al calor

Descripción general

Descripción del fabricante
285DL075 CORREA DE DISTRIBUCIÓN DOBLE 0.375 PULG. P
  • Rendimiento: los cables de fibra de vidrio proporcionan una resistencia y fuerza de tracción superiores
  • Duradero: la cubierta de tela proporciona mayor resistencia al desgaste y a los productos químicos
  • Resistencia: compuesto de caucho diseñado para una estructura dental con una resistencia superior al cizallamiento
  • Antiestático: cumple los requisitos ISO 9563 para ser antiestático

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno