Motion
VNC711A-50A-5TZ

SMC CORP OF AMERICA
VNC711A-50A-5TZ

Válvula de control de aire operada por solenoide - Montaje en base, 2 puertos, 2 posiciones, solenoide único
Artículo MI #04915667
No. Fabricante VNC711A-50A-5TZ
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
VNC711A-50A-5TZ

Válvula de control de aire operada por solenoide - Montaje en base, 2 puertos, 2 posiciones, solenoide único
Artículo MI #04915667
No. Fabricante VNC711A-50A-5TZ
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio
    50 mm
  • Altura total
    140 mm
  • Longitud total
    270 mm
  • Ancho general
    113 mm
  • Tamaño del puerto
    2 BSPT

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide piloto
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    1500 Av x 10-6m²
  • Presión máxima de funcionamiento
    101 psi
  • Número de solenoides
    Individual
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    23 a 140 °F
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Conducto de voltaje permitido del solenoide
    -15 a +10 %
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Terminal del conducto
  • Consumo de energía del solenoide
    5 W
  • Estándares cumplidos
    JIS 2210 10K, JIS

Descripción general

Descripción del fabricante
VNC711A-50A-5TZ
  • Tipo de solenoide piloto externo
  • Tamaño del orificio: 7mm a 80mm
  • Tamaño del puerto: de 1/8 a 2 pulgadas
  • Material de sellado: NBR, FKM

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno