Motion
16-214
Pintura en espray a base de aceite - Rojo, tamaño de envase de 16 oz, aceite, exterior, acabado brillante, esmalte alquídico, 30 min de tiempo de secado
Artículo MI #04915774
No. Fabricante 16-214
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Pintura en espray a base de aceite - Rojo, tamaño de envase de 16 oz, aceite, exterior, acabado brillante, esmalte alquídico, 30 min de tiempo de secado
Artículo MI #04915774
No. Fabricante 16-214

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    16 oz

Detalles

  • Tipo de base
    Aceite
  • Color
    Rojo
  • Familia de colores
    Rojo
  • Tiempo de secado
    30 min
  • Exposición
    Exterior
  • Finalizar
    Brillo
  • Temperatura máxima de aplicación
    90 °F
  • Temperatura mínima de aplicación
    50 °F
  • Cantidad del paquete
    6
  • Tipo de resina
    Esmalte alquídico
  • Contenido de compuestos orgánicos volátiles
    497 g/l

Descripción general

Descripción del fabricante
16-214 ROJO IHQ

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno