Motion
20-671
Pintura en espray: rojo de seguridad, tamaño de envase de 16 oz, a base de agua, alquídico modificado, tiempo de secado de 15 min
Artículo MI #04915782
No. Fabricante 20-671
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Pintura en espray: rojo de seguridad, tamaño de envase de 16 oz, a base de agua, alquídico modificado, tiempo de secado de 15 min
Artículo MI #04915782
No. Fabricante 20-671

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    16 oz

Detalles

  • Tipo de base
    A base de agua
  • Color
    Rojo de seguridad
  • Familia de colores
    Rojo
  • Tiempo de secado
    15 min
  • Temperatura máxima de aplicación
    90 °F
  • Temperatura mínima de aplicación
    50 °F
  • Cantidad del paquete
    12
  • Tipo de resina
    Alquídico modificado
  • UPC_NO
    043281002004
  • Contenido de compuestos orgánicos volátiles
    525.7 g/l

Descripción general

Descripción del fabricante
20-671 WATERBASE, ROJO SEGURIDAD

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno