Motion
3102177
Fresa de roscado intercambiable, diámetro de corte: 1/2", roscas internas o externas: internas y externas
Artículo MI #04916003
No. Fabricante 3102177
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fresa de roscado intercambiable, diámetro de corte: 1/2", roscas internas o externas: internas y externas
Artículo MI #04916003
No. Fabricante 3102177
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de corte
    1/2 pulg.
  • Longitud de corte
    0.551 pulg.
  • Profundidad máxima de fresado
    2.95 pulg.
  • Diámetro del cuello
    0.33 pulg.
  • Longitud total
    2.95 pulg.
  • Diámetro del mango
    3/4 pulg.

Detalles

  • Comp. estilo plaquita completa
    MT-BSPT, MT-ISO (externo), MT-ISO (interno), MT-NPS, MT-NPT, MT-NPTF, MT-PG, MT-UN (externo), MT-UN (interno), MT-W
  • Tipo de conexión
    Mango
  • Administración de refrigerante
    Interno
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Código de portaherramientas completo
    MTSR 0500 F14
  • Diseño de plaquita
    Recto
  • Roscas internas o externas
    Interno y externo
  • Número de plaquitas
    1
  • Piezas y accesorios
    Llave (K14), tornillo (S14)
  • Tipo de mango
    Plano Weldon
  • Estilo de portaherramientas
    MTSR

Descripción general

Descripción del fabricante
3102177 MTSR 0500 F14

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo