Motion
5680352
IC908 Inserto roscado interno de metal duro recubierto de grado submicrónico TiN/TiAlN 14I 10-Style
Artículo MI #04916004
No. Fabricante 5680352
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
IC908 Inserto roscado interno de metal duro recubierto de grado submicrónico TiN/TiAlN 14I 10-Style
Artículo MI #04916004
No. Fabricante 5680352
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del filo de corte
    14 mm
  • Grosor
    3.2 mm

Detalles

  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Recubrimiento de acabado
    TiN/TiAlN
  • Código de estilo de plaquita completa
    MT14 I 10 ONU
  • Estilo de plaquita
    14I 10
  • Roscas internas o externas
    Interno
  • Roscas internas por Pulgadas  
    10
  • Calidad del fabricante
    IC908
  • Material
    Metal duro
  • Calidad del material
    Submicrón
  • Rosca estándar
    ONU

Descripción general

Descripción del fabricante
5680352 MT14 I 10UN IC908

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo