Motion
LRT424730
Anillo interior - Orificio de 45 mm, 47 mm OD
Artículo MI #04916043
No. Fabricante LRT424730
Precio33.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Anillo interior - Orificio de 45 mm, 47 mm OD
Artículo MI #04916043
No. Fabricante LRT424730
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
Su precio$33.97/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    45 mm
  • Diámetro exterior
    47 mm
  • Ancho general
    30 mm
  • Peso
    0.50 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Capacidad de carga dinámica
    45200 N
  • Descripción larga
    El LRT424730 es un anillo interior de rodamiento de rodillos de aguja con un diámetro interior de 45 mm, un diámetro exterior de 47 mm, un ancho total de 30 mm y un peso de 0.50 lb, diseñado para un rendimiento fiable de rodamiento de rodillos de aguja en maquinaria.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    LRT424730
  • RPM Máx.
    8500 rpm
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
  • Serie
    LRT
  • Capacidad de carga estática
    99100 N

Descripción general

Descripción del fabricante
LRT424730