Especificaciones
Dimensiones
- Eje Tamaño1 pulg.
- Corte Diámetro3.41 pulg.
- Profundidad de Corte0.138 pulg.
- Diámetro de corte mín.2.91 pulg.
- Longitud total1-3/4 pulg.
- Diámetro del mango1 pulg.
Detalles
- Comp. estilo plaquita completaONMU-05, SB45 SNMU-13
- Tipo de conexiónMango
- Administración de refrigeranteInterno
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Borde de corte Ángulo45 °
- Fresa de planearFresa de planear
- Código de portaherramientas completoSOF45 8/16-D3.0-07-1.00R
- Fresadora helicoidalNo
- Insertar método de retenciónSolo tornillo
- Estilo de plaquitaONMU, SNMU
- Número de plaquitas7
- Estilo de portaherramientasSOF45