Motion
SMP125-5XL

Sunrise
SMP125-5XL

Mono Suntech de uso general - 5X-Large, cierre frontal con cremallera
Artículo MI #04916602
No. Fabricante SMP125-5XL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Sunrise
SMP125-5XL

Mono Suntech de uso general - 5X-Large, cierre frontal con cremallera
Artículo MI #04916602
No. Fabricante SMP125-5XL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso del material
    1.85 oz/yd2
  • Tamaño
    5X-Large

Detalles

  • Detalles adicionales
    Alta resistencia a la tensión
  • Estilo tobillo
    Elástico
  • Normativas de listado de aprobación
    ASTM D1117, ASTM D3776, ASTM D3787, ASTM D5034, ASTM D737, ASTM F903, EN 1149-5:2006, OSHA
  • Tipo de cierre
    Cremallera delantera
  • Uso en clima frío
    No adecuado para climas fríos
  • Color
    Blanco
  • Estilo de puño
    Elástico
  • Resistencia a las llamas
    No es una prenda resistente a las llamas/retardante
  • Uso de la prenda
    Propósito general
  • Alta visibilidad
    No
  • Capucha incluida
    No
  • Material
    Polipropileno
  • Número de subdivisiones
    0
  • Línea de productos
    Tecnología solar
  • Tipo de producto
    Peleles

Descripción general

Descripción del fabricante
SMP125-5XL PELELE CON CREMALLERA FRONTAL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno