Especificaciones
Dimensiones
- Peso del material1.85 oz/yd2
- Tamaño5X-Large
Detalles
- Detalles adicionalesResistente al deslizamiento
- Estilo tobilloAbierta(s)
- Normativas de listado de aprobaciónASTM D1117, ASTM D3776, ASTM D3787, ASTM D5034, ASTM D737, ASTM F903, EN 1149-5:2006, OSHA
- Uso en clima fríoNo adecuado para climas fríos
- ColorBlanco
- Estilo de puñoElástico
- Resistencia a las llamasNo es una prenda resistente a las llamas/retardante
- Cierre delanteroCremallera delantera
- Uso de la prendaPropósito general
- Alta visibilidadNo es una prenda de alta visibilidad
- Capucha incluidaSí
- MaterialPolipropileno
- Número de subdivisiones0
- Línea de productosTecnología solar
- Tipo de productoPeleles