Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno32 mm
- Altura total47 mm
- Longitud total246 mm
- Ancho general47 mm
- Tamaño del puerto1/8 BSPP
- Fuerza de tracción a 100 psi484 N
- Fuerza de empuje a 100 psi563 N
- Varilla - Tamaño de roscaM10x1.25 Rosca macho
- Tamaño de la varilla12 mm
- Accidente cerebrovascular100 mm
Detalles
- Junta flotante del acoplador de alineaciónJA30-10-125
- Junta esférica del soporte del pivote en ánguloES5032
- Soporte de pivote en ángulo lisoE5032
- Montaje de horquilla desmontable Mp2D5032, DS5032 (para accesorio ES)
- Tipo de cojínAlmohadilla de aire en ambos extremos y almohadillas de goma en ambos extremos
- Tipo de cilindroSistema métrico
- Montaje en ojo - MP4 (inclinable)C5032
- Junta esférica Mp6 de montaje en ojalCS5032
- Montaje en brida - MF1/MF2F5032
- Soportes de pie - MS1L5032
- Posición de bloqueoSin cerraduras
- Estilo de lubricaciónSin lubricante
- Catálogo del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento145 psi
- Presión mínima de funcionamiento7 psi
- Tipo de montajeBásico, MX0
- Rango de presión de funcionamiento7 a 145 psi
- Rango de temperatura de funcionamiento0 a 158 °F
- Acción del pistónDoble acción
- Sexo del puertoMujer
- Rosca de puerto estándarBSPP
- Tipo de productoCilindros de aire de la barra de acoplamiento
- Presión de prueba218 psi
- Abrazadera de varillaGKM10-20 Acero
- Sexo de la barraHombre
- Rosca de varilla estándarISO
- Tipo de varillaVarilla única
- Kit de juntasCS95-32
- SerieCP96
- Ojo de varilla espericalKJ10D Rosca hembra
- Estándares cumplidosISO 15552
Descripción general
- El tiempo de recorrido del cojín ahora se puede reducir con la doble amortiguación, que mejora el tiempo del ciclo
- El cojín del parachoques reduce el ruido metálico que se produce cuando el pistón se detiene al final de la carrera
- El interruptor se puede deslizar para el montaje
- Ranura para interruptores M9, A9 y ranura CNOMO en los cuatro lados