Especificaciones
Dimensiones
- Altura total2.64 pulg.
- Longitud total5.25 pulg.
- Ancho general2.50 pulg.
Detalles
- AccionamientoPresión de funcionamiento
- Material del cuerpoAcero
- Tipo de válvula de retenciónVálvula de retención
- Número de diseño11
- Tipo de conector eléctricoNinguna
- Compensación de fluidoAceite hidráulico
- Temperatura máxima de funcionamiento80 °C
- Caudal máximo190 gpm
- Presión máxima de funcionamiento210 bar
- Temperatura mínima de funcionamiento-20 °C
- Tipo de montajeConexión de rosca de tubería
- Material del selloBuna-N
- SerieDiseño DT8P1-10 11
- Aplicación de la válvulaIndustrial
- Tipo de válvulaVálvulas de control direccional IV
Descripción general
- Estabilidad bajo presión
- Mantenimiento mínimo
- Detenga las fugas antes de que comiencen
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Válvulas proporcionales Vickers de Danfoss1. Función de control - dirección, caudal y presión 2. Niveles de rendimiento: alto estándar y servo 3. Electrónica integrada - con (modelo KB) y sin (modelo K) 4. Rango de tamaños completo - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Amplia variedad de componentes electrónicos de soporte
Ver la documentación
Cilindros industriales Vickers de DanfossLos cilindros industriales Vickers by Danfoss, disponibles en modelos estándar o de diseño personalizado, ofrecen calidad, variedad y características para satisfacer las necesidades de las aplicaciones más exigentes del mundo. Los cilindros de Danfoss se encuentran en los entornos más hostiles, como plataformas de perforación mar adentro, acerías, puentes y puertas hidroeléctricas.
Ver la documentación