Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad del tacómetro60 mm
- Altura del tacómetro175 mm
- Ancho del tacómetro28 mm
Detalles
- Operación con o sin contactoContacto y sin contacto
- MostrarLCD
- Estilo de visualizaciónDigital
- Incluye6 Adaptadores, Estuche de Transporte, Cinta Reflectante, Baterías, Manual de Usuario
- Temperatura máxima de funcionamiento+122 °F
- Mediciones tomadasRPM
- Mediciones almacenadas en memoriaIntegrado
- Fuente de alimentaciónAlimentado por batería
- Estándares cumplidosCumple con CE
- Tipo de tacómetroPortátil
Descripción general
- Mide la velocidad rotacional
- Velocidad y longitud de la superficie