Motion
5550285
Serie ISOTURN, grado submicrón IC807 , inserto de torneado de metal duro recubierto de TiN/TiAlN estilo CPMT, con forma de diamante
Artículo MI #04917365
No. Fabricante 5550285
Precio19.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Serie ISOTURN, grado submicrón IC807 , inserto de torneado de metal duro recubierto de TiN/TiAlN estilo CPMT, con forma de diamante
Artículo MI #04917365
No. Fabricante 5550285

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio19.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de esquina
    0.4 mm
  • Diámetro del orificio
    2.8 mm
  • Ángulo incluido
    80 °
  • Círculo inscrito
    6.35 mm
  • Longitud
    6.3 mm
  • Ángulo de alivio
    11 °
  • Grosor
    2.38 mm

Detalles

  • Aplicación
    Torneado
  • Rompevirutas
    PF
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Recubrimiento de acabado
    TiN/TiAlN
  • Código de estilo de plaquita completa
    CPMT 060204
  • Estilo de plaquita
    CPMT
  • Calidad del fabricante
    IC807
  • Material
    Metal duro
  • Calidad del material
    Submicrón
  • Serie
    ISOTURN
  • Forma
    Diamante

Descripción general

Descripción del fabricante
5550285 CPMT 2-1-PF IC807

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo