Especificaciones
Dimensiones
- Broca Tamaño#80
- Canal Longitud1/8 pulg.
- En general Longitud3/4 pulg.
- Diámetro del mango0.0135 pulg.
Detalles
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Margen dobleNo
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- MaterialAcero de alta velocidad
- Canales parabólicosNo
- Punto Ángulo118 °
- Serie280B
- Tipo de mangoRedondo liso
- Corte en espiralEspiral derecha/Corte derecha
- Dirección en espiralEspiral derecha