Motion
J4M6
Tapón neumático serie J - Material de cuerpo de acero, 3/4 pulg. NPTF, rosca macho 3/4 – 14 , 500 psi, tamaño de cuerpo 1/2 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #04918077
No. Fabricante J4M6
Precio11.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tapón neumático serie J - Material de cuerpo de acero, 3/4 pulg. NPTF, rosca macho 3/4 – 14 , 500 psi, tamaño de cuerpo 1/2 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #04918077
No. Fabricante J4M6
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
Su precio$11.50/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño real de la rosca
    3/4 – 14 NPT
  • Tamaño del cuerpo
    1/2 pulg.
  • Hexagonal
    1.06 pulg.
  • Longitud
    2.51 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Automoción, neumática
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Presión de estallido
    10000 psi
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Descripción Palabra clave
    3/4 pulg. NPTF, rosca macho 3/4 – 14
  • Tipo de conexión de manguera
    NPTF macho
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Dixon Valve & Coupling Company, LLC
  • Material del sello
    Buna-N
  • Intercambio estándar
    Automoción Tru-Flate
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    3/4 pulg.
  • Presión de trabajo
    500 psi
  • Rango de presión de trabajo
    351 a 700 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
J4M6 TUBO 3/4" MNPT