Especificaciones
Dimensiones
- Caudal mínimo5 lpm
- Altura total1.50 pulg.
- Longitud total3.76 pulg.
- Ancho general1.50 pulg.
Detalles
- AcciónVálvula de aguja
- AccionamientoManual
- Tipo de ajusteTapa
- Rango de temperatura ambienteDe -40°C a +120 °C
- CavidadC-16-2
- Sexo de conexiónMujer
- Compensación de fluidoMIL–H–5606, AAG 10, AAG 20
- Material de la carcasaAluminio
- FugaEstándar
- Número de catálogo del fabricante02-162977
- Temperatura máxima de funcionamiento248 °F
- Caudal máximo208 lpm
- Presión máxima de funcionamiento210 bar
- Viscosidad máxima105 sus
- Tipo de montajeCartucho atornillable
- Número de puertos de alojamiento2
- Número de puertos de válvula2
- FuncionamientoActuación directa
- Tipo de puertoSolo cartucho
- Compensación de presiónNo compensado
- Nivel de filtración recomendado18/16/13 Micrones
- Material del selloViton
- Características especialesNinguna
- EstiloRestringidor de flujo
- Material de la válvulaSolo cartucho
Descripción general
- 350 bar (5000 psi) y 350 l/min (92 USgpm)
- Equilibrio perfecto entre presión y flujo
- Fiable, económico y compacto