Motion
H2412
Engranaje recto, 24 DP, 14 1/2 PA,12 Dientes, Acero
Artículo MI #04918272
No. Fabricante H2412
Precio40.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Engranaje recto, 24 DP, 14 1/2 PA,12 Dientes, Acero
Artículo MI #04918272
No. Fabricante H2412

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio40.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1/4 pulg.
  • Paso diametral
    24
  • Ancho de la cara
    1/4 pulg.
  • Diámetro del cubo
    0.36 pulg.
  • Proyección del concentrador
    0.31 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.583 pulg.
  • Ancho general
    0.56 pulg.
  • Diámetro de paso
    1/2 pulg.
  • Ángulo de presión
    14.5 °
  • Peso
    0.02 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Construcción de engranajes
    Simple
  • Tipo de concentrador
    Buje con chaveta y tornillo de fijación
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    09596
  • Material
    Acero
  • Número de dientes
    12
  • Tipo de producto
    Engranajes rectos de diente externo
  • UPC_NO
    781711095966

Descripción general

Descripción del fabricante
H2412 ENGRANAJE DE ACERO SPUR

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"