Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la broca11/16 pulg.
- Longitud del canal15 pulg.
- Longitud total18 pulg.
- Tamaño del mango7/16 pulg.
Detalles
- Tipo de bitBit de barrena
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Dos barrenasNo
- Capacidad de extensiónNo
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de filos de corte1
- Número de espolones1
- Tipo de mangoHexagonal
- Centro sólido o huecoHolgura
- UPC_NO024721479112