Motion
49918
Artículo MI #04918661
No. Fabricante 49918
Precio38.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Artículo MI #04918661
No. Fabricante 49918

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio38.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    1-1/8 pulg.
  • Longitud del canal
    4-1/2 pulg.
  • Longitud total
    7-1/2 pulg.
  • Tamaño del mango
    7/16 pulg.

Detalles

  • Tipo de bit
    Bit de barrena
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Dos barrenas
    No
  • Capacidad de extensión
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de filos de corte
    1
  • Número de espolones
    1
  • Serie
    Serie 62T
  • Tipo de mango
    Hexagonal
  • Centro sólido o hueco
    Sólido
  • UPC_NO
    024721499189

Descripción general

Descripción del fabricante
49918 BROCA 1-1/8 AUGER

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron