Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la mordaza13/16 pulg.
- Ancho de la mordaza1-5/16 pulg.
- Longitud7.0000 pulg., 177.80 mm
- Longitud total7 pulg.
- Longitud de pieza única7.0000 pulg.;177.80 mm
- Peso0.51 lb
Detalles
- Acabado de la cuchillaEndurecido por inducción
- Material del cuerpoAcero al níquel-cromo
- ColorAzul, amarillo
- Tipo de cortadoraDiagonal
- DescripciónAlicates de corte diagonales
- Mango ergonómicoMango no ergonómico
- Color del mangoAzul
- Material del mangoPlástico
- Estilo de mangoAgarres ProTouch
- Tipo de mangoAgarres ProTouch
- Apalancamiento altofalso
- AisladoNo
- MaterialAcero
- Número de piezas1
- ReafiladoNo se puede volver a afilar
- UPC_NO038548028194