Especificaciones
Dimensiones
- Brida Diámetro40 mm
- Longitud total86.7 mm
Detalles
- AccionamientoGas inerte
- Flujo de aire máximo95.35 cfm
- Presión máxima de funcionamiento1 x 10^6 Pa
- Estado normalNormalmente cerrado
- Rango de temperatura de funcionamientoDe +5 a +60 °C
- Tipo de selloFuelles, junta tórica