Motion
06100
Alicates de bloqueo - 6 in de longitud total
Artículo MI #04919694
No. Fabricante 06100
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Alicates de bloqueo - 6 in de longitud total
Artículo MI #04919694
No. Fabricante 06100

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la mordaza
    3/8 pulg.
  • Longitud total
    6 pulg.

Detalles

  • Incluye cortador
    Cortador no incluido
  • Capacidad máxima de apertura
    1 pulg.
  • Forma de la nariz
    Curvado

Descripción general

Descripción del fabricante
ALICATE DE BLOQUEO AUTOMÁTICO DE MORDAZA CURVADA DE 6"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo