Motion
5266N
Enchufe o conector de repuesto de hoja recta NEMA 5-15 , Sexo: macho, Corriente: 15A
Artículo MI #04919832
No. Fabricante 5266N
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Enchufe o conector de repuesto de hoja recta NEMA 5-15 , Sexo: macho, Corriente: 15A
Artículo MI #04919832
No. Fabricante 5266N
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del conector
    NEMA 5-15

Detalles

  • Corriente
    15 A
  • Sexo
    Hombre
  • Voltaje
    125 V

Descripción general

Descripción del fabricante
5266N ENCHUFE ELÉCTRICO MACHO 125V 15AMP

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"