Motion
5269N
Enchufe o conector de repuesto de hoja recta NEMA 5-15 , Sexo: hembra, Corriente: 15A
Artículo MI #04919834
No. Fabricante 5269N
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Enchufe o conector de repuesto de hoja recta NEMA 5-15 , Sexo: hembra, Corriente: 15A
Artículo MI #04919834
No. Fabricante 5269N
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del conector
    NEMA 5-15

Detalles

  • Corriente
    15 A
  • Sexo
    Mujer
  • Voltaje
    125 V

Descripción general

Descripción del fabricante
5269N ENCHUFE ELÉCTRICO HEMBRA 125V 15AMP

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good