Motion
8312
Conversión del cable de extensión o del cable del generador -
Artículo MI #04919852
No. Fabricante 8312
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Conversión del cable de extensión o del cable del generador -
Artículo MI #04919852
No. Fabricante 8312
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cable
    2 pies
  • Calibre del cable
    12/3 AWG

Detalles

  • Color
    Amarillo
  • Tipo de cable
    STW
  • Corriente
    15 A
  • Configuración del conector Nema
    NEMA 5-15
  • Número de conductores
    3
  • Voltaje
    125 V
  • Conductores de calibre de cable
    12/3/3

Descripción general

Descripción del fabricante
8312 CABLE DE EXTENSIÓN 2' 12/3 15A 125V

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo