Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.6250 pulg., 15.88 mm
- Tamaño de la caja852
- Distancia al centro5.2500 pulg.
- Dimensiones de la carcasa19.6200 pulg. x 13.0000 pulg. x 11.0000 pulg., 498.35 mm x 330.20 mm x 279.40 mm
- Altura de la carcasa11.0000 pulg., 279.40 mm
- Longitud de la carcasa19.6200 pulg., 498.35 mm
- Ancho de la carcasa13.0000 pulg.
- Tamaño del chavetero3/16 x 3/32 pulg., 4.763 x 2.38 mm
- Longitud19.6200 pulg., 498.35 mm
- Tamaño del reductor del fabricante852
- RPM máximas de salida17 rpm
- Par de salida máximo4646 pulg./lb;524.925 nm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Relación nominal100:1
- Tamaño de salida2.0000 pulg.
- Carga colgada3600 lb
- Relación100:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje2.0000 pulg., 50.80 mm
- Peso279 lb, 126.552 kg
- Ancho13.0000 pulg., 330.20 mm
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Recubrimiento de acabadoPintado
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Caballos de fuerza2.072 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal2.072 CV
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaAcolchado de cara en C
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónAceite relleno de fábrica
- Número de catálogo del fabricanteGR-VLMQ852-100-RU-56
- Potencia de entrada máxima2.072 CV
- Tipo de montajeBase baja, eje de salida vertical
- Salida1.291 hp;0.963 kw
- Tipo de orificio de salidaEje
- Dirección de salidaMano derecha
- Eje de salidaEje sólido
- Tipo de salidaSólido
- Capacidad de carga suspendida16013.6 N, 3600 lb
- ReducciónReducción única
- Material del selloViton
- SerieGR
- EstiloAcolchado de cara en C
- Clasificación de par (pulg.-lb)4646 pulg-lbs;524.925 Nm