Motion
2301448
Hoja de ranurado o tronzado intercambiable, Estilo de hoja DGAD, Extremo único, Hoja modular/adaptador
Artículo MI #04920028
No. Fabricante 2301448
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Hoja de ranurado o tronzado intercambiable, Estilo de hoja DGAD, Extremo único, Hoja modular/adaptador
Artículo MI #04920028
No. Fabricante 2301448
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Altura de la cuchilla
    30 mm
  • Longitud de la cuchilla
    24 mm
  • Anchura de la cuchilla
    1 mm
  • Altura de corte
    24 mm
  • Ancho de corte máximo
    1.4 mm
  • Ancho de corte mínimo
    1.4 mm
  • Tamaño del asiento
    3.2 mm

Details

  • Diseño de la cuchilla
    Hoja modular/adaptador
  • Tipo de cuchilla
    DGAD
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Código de estilo de cuchilla completa
    DGAD 1.4N
  • Extremo simple o doble
    Individual

Descripción general

Descripción del fabricante
2301448 DGAD 1.4N

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo