Motion
CV del TER 522/3-15/16

SKF
TER 522/3-15/16 CV

3.9375 pulg. de diámetro interior, acero, fieltro, material de caucho de nitrilo, 161.79 mm OD, 2.4375 pulg. de ancho general
Artículo MI #04920269
No. Fabricante TER 522/3-15/16 CV
Precio703.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
TER 522/3-15/16 CV

3.9375 pulg. de diámetro interior, acero, fieltro, material de caucho de nitrilo, 161.79 mm OD, 2.4375 pulg. de ancho general
Artículo MI #04920269
No. Fabricante TER 522/3-15/16 CV
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
Precio703.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    3.9375 pulg.
  • Diámetro exterior
    161.79 mm
  • Ancho general
    2.4375 pulg.
  • Ancho
    2.4380 pulg., 61.92 mm

Detalles

  • Material
    Fieltro, caucho de nitrilo, acero
  • Tipo de producto
    Sellos de cojinetes
  • Serie
    SAF/SAW

Descripción general

Descripción del fabricante
CV del TER 522 3-15/16
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"