Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor5 galones (EE. UU.)
- Rango de cobertura12.8 pies2/galón
- Tamaño5 galones
- Peso58.3 lb
Detalles
- ColorGris
- Familia de coloresGris
- Tipo de contenedorCubeta
- Tiempo de secadoDe 4 a 24 h
- Clasificación de incendiosHasta 4 h
- Aplicación de cortafuegosPropósito general
- Número de Upc del fabricante00051115187971
- MaterialElastomérico
- Temperatura máxima de aplicación+110 °F
- Temperatura mínima de aplicación+40 °F
- Cantidad del paquete1
- Estándares cumplidosASTM E2307, ASTM E814 (UL 1479), ASTM E1966 (UL 2079), ASTM E1399, aprobado por FM
- TipoRecubrimiento elastomérico para cortafuegos
- UPC_NO00051115187971
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- Proporciona hasta 4 horas de protección contra incendios en juntas de construcción según ASTM E 1966 (UL 2079)
- Proporciona hasta 3 horas de protección contra incendios en sistemas perimetrales de barrera contra incendios (paredes de cortinas) de acuerdo con ASTM E 2307
- El sellador altamente elástico se somete a pruebas de compresión/extensión de hasta ± 50 % del ancho nominal de la junta sin grietas
- Resiste la congelación y descongelación para un sellado uniforme en una variedad de condiciones
- Fórmula a base de agua que limpia fácilmente y ahorra tiempo
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
3M Folleto de seguridad abrasiva3M Los abrasivos portátiles unidos Cubitron 3 combinados con 3M sistemas de respirador purificador de aire motorizados crean una solución total que protege a los trabajadores y aumenta la eficiencia. Consiga más sin sacrificar la seguridad de sus trabajadores con esta solución.
Ver la documentación
3M Folleto de soluciones para parques de diversionesSu prioridad es la productividad, la prioridad de 3M es usted.
Ver la documentación
3M Estudio de caso de aluminio para protección de soldaduraLa construcción automotriz ligera impone altas exigencias a la salud y seguridad ocupacional.
Ver la documentación
3M Estudio de caso sobre cómo resolver los desafíos de la industria de Thinsulate AutomotivePeso y reducción de costes sin comprometer el rendimiento 3M aislamiento acústico Thinsulate
Ver la documentación
Más recursos
3M Estudio de caso sobre cómo resolver desafíos de la industria de soluciones acústicas
Con la gente pasando más tiempo que nunca en sus coches, no es de extrañar que los conductores y pasajeros quieran que la calidad silenciosa que se encuentra en sus hogares también se encuentre en los vehículos que los transportan a su destino.
3M Caso práctico de Plastics Automotive
Desafiado por un importante cliente OEM de automoción para encontrar formas innovadoras de reducir el peso de las piezas sin sacrificar las propiedades mecánicas o estéticas, un proveedor líder mundial de componentes de revestimiento de plástico interior ha logrado reducciones de peso del 5 -13 % en varios de sus componentes clave.