Motion
ZSE40A-N01-R-P-X501

SMC CORP OF AMERICA
ZSE40A-N01-R-P-X501

Interruptor de vacío neumático - 1/8 pulg., especificación de tubería NPT, cuerpo con puerto, rango de PSI de operación de 0 a -14.69 psi, rango de temperatura de operación de +23 a +122 °F
Artículo MI #04921368
No. Fabricante ZSE40A-N01-R-P-X501
Precio115.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
ZSE40A-N01-R-P-X501

Interruptor de vacío neumático - 1/8 pulg., especificación de tubería NPT, cuerpo con puerto, rango de PSI de operación de 0 a -14.69 psi, rango de temperatura de operación de +23 a +122 °F
Artículo MI #04921368
No. Fabricante ZSE40A-N01-R-P-X501
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
Precio115.14 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    42.2 mm
  • Tamaño del puerto
    1/8 pulg.

Detalles

  • Compensación de fluido
    Aire, gas no corrosivo, gas no inflamable
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    122 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    23 °F
  • Rango de presión de funcionamiento
    0 a -14.69 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +23 a +122 °F
  • Tipo de tubería
    Cuerpo con puerto
  • Serie
    ZSE40
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA, UL
  • Rosca estándar
    NPT

Descripción general

Descripción del fabricante
ZSE40A-N01-R-P-X501
  • Sensor de vacío IP65 con cable M12 integrado, para aplicaciones húmedas o secas
  • Ajuste sencillo en 3 pasos para salidas de conmutador
  • 7 unidades visibles: MPa, Kpa, kgf/cm2, bar, psi, inHg, mmHg
  • 2 salidas de interruptor (NPN o PNP) más 1 salida analógica (V o mA)
  • Tamaños de puerto: 1/8 Rc o 1/8 NPT macho con M5 hembra, o 2 tamaños de conexión de un toque
  • Opciones de montaje en soporte o panel

También puede gustarle