Especificaciones
Dimensiones
- Ancho del cuerpo1-9/16 pulg.
- Diámetro del grillete9/32 pulg.
- Espacio libre vertical1-1/2 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero
- Color del parachoques/cuerpoRojo
- Cuerpo o parachoques de colorParachoques de color
- Incluye(2) Teclas
- Tipo de claveCon clave diferente
- EtiquetadoSin etiqueta
- Número de pines4
- Material del grilleteAcero
- UPC_NO71649610295