Motion
5603711
Plaquita de fresado tipo BCR de metal duro recubierto de grado TiN/TiCN/TiN DROPMILL-Series IC328 , 0.23" de grosor
Artículo MI #04921400
No. Fabricante 5603711
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Plaquita de fresado tipo BCR de metal duro recubierto de grado TiN/TiCN/TiN DROPMILL-Series IC328 , 0.23" de grosor
Artículo MI #04921400
No. Fabricante 5603711

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud  
    0.87 pulg.
  • Grosor  
    0.23 pulg.
  • Ancho  
    0.47 pulg.

Detalles

  • Rompevirutas
    D1.00-QT
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Recubrimiento de acabado
    TiN/TiCN/TiN
  • Código de estilo de plaquita completa
    BCR D1.00-QT IC328
  • Estilo de plaquita
    BCR
  • Calidad del fabricante
    IC328
  • Material
    Metal duro
  • Serie
    DROPMILL

Descripción general

Descripción del fabricante
5603711 BCR D1.00-QT IC328 INSERTO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno