Motion
HTA024DB/G15UP-21

NTN
HTA024DB/G15UP-21

Cojinete de contacto angular dúplex - Tipo HTA, calibre de 120 mm, 180 mm OD, 54 mm de ancho, ángulo de contacto de 40 °, abierto
Artículo MI #04921414
No. Fabricante HTA024DB/G15UP-21
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
HTA024DB/G15UP-21

Cojinete de contacto angular dúplex - Tipo HTA, calibre de 120 mm, 180 mm OD, 54 mm de ancho, ángulo de contacto de 40 °, abierto
Artículo MI #04921414
No. Fabricante HTA024DB/G15UP-21
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    120 mm
  • Ángulo de contacto
    40 °
  • Radio de filete
    2 mm
  • Ancho del anillo interior
    27 mm
  • Ancho del anillo exterior
    27 mm
  • Exterior Diámetro  
    180 mm
  • En general Ancho  
    54 mm
  • Clasificación de precisión
    Precisión especial
  • Peso
    9.76 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular dúplex
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Fenólico
  • Tipo de jaula
    Estratificado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Configuración
    Dos
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    HTA024DB/G15UP-21 PRECISIÓN
  • Tipo dúplex
    Tipo de HTA
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482.10.5028
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359594997
  • RPM Máx.
    6300 rpm
  • RPM máximas (grasa)
    5000 rpm
  • RPM máximas (aceite)
    6300 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular dúplex
  • Capacidad de carga dinámica radial
    89000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    228000 N
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión

Descripción general

Descripción del fabricante
HTA024DB/G15UP-21 PRECISIÓN
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno