Motion
FC3680-0406S
Ensamblaje de boquillas de conexión de manguera de engaste Aeroquip serie FC3680
Artículo MI #04921422
No. Fabricante FC3680-0406S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ensamblaje de boquillas de conexión de manguera de engaste Aeroquip serie FC3680
Artículo MI #04921422
No. Fabricante FC3680-0406S
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    180 °
  • Tamaño del extremo 1
    1/4 pulg.
  • Altura
    0.64 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    0.5625 pulg.
  • Factor de corte de la manguera
    0.91 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    -6
  • Diámetro interior
    0.25 pulg.
  • Longitud
    1.41 pulg.
  • Longitud total
    1.41 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/4-18
  • Peso
    0.04 lb
  • Ancho
    0.56 pulg.

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Manguera y accesorios
  • Material del cuerpo
    Acero al carbono
  • Color
    Dura-Kote
  • Serie de mangueras compatibles
    2807
  • Nombre corto de la conexión 1
    NPTF
  • Estilo final 1
    NPTF
  • Rosca del extremo 1
    1/4-18
  • Finalizar género
    Hombre
  • Finalizar
    Dura-Kote
  • Número de catálogo del fabricante
    FC3680-0406S
  • Número de Upc del fabricante
    678146144768
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipos de productos
    Conjunto de boquilla
  • Tipo
    Accesorio de manguera
  • UPC_NO
    678146144768

Descripción general

Descripción del fabricante
FC3680-0406S MANGUERA DE TEFÓN
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
  • Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno