Motion
12G-12FFORX

GATES RUBBER CO
12G-12FFORX

Hueso posterior - Material de acero, 0.7500 pulg. D.I. de manguera
Artículo MI #04921441
No. Fabricante 12G-12FFORX
Precio31.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
12G-12FFORX

Hueso posterior - Material de acero, 0.7500 pulg. D.I. de manguera
Artículo MI #04921441
No. Fabricante 12G-12FFORX

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$31.70/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior de la manguera
    0.7500 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Forma de ajuste
    Recto
  • Número de Upc del fabricante
    072053323597
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Material
    Acero
  • UPC_NO
    072053323597

Descripción general

Descripción del fabricante
12G-12FFORX N-BULK G25230-1212
  • Una de las causas más comunes de fugas hidráulicas es una tuerca de acoplamiento o asiento agrietado debido al apriete excesivo por parte de un trabajador con brazos fuertes. Gates ha diseñado una solución de tuerca de par completo". tecnología ahora disponible en acoplamientos MegaCrimp y GlobalSpiral de Gates
  • Los acoplamientos MegaCrimp establecen un nuevo estándar para los acoplamientos hidráulicos. El \ único
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno