Motion
8185GR, alfombra doble

ACL Staticide
8185GR, Dualmat

Estático disipativo estático serie Dualmat, longitud: 40ft, ancho: 24", material: goma
Artículo MI #04921719
No. Fabricante 8185GR, Dualmat
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ACL Staticide
8185GR, Dualmat

Estático disipativo estático serie Dualmat, longitud: 40ft, ancho: 24", material: goma
Artículo MI #04921719
No. Fabricante 8185GR, Dualmat
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    40 pies
  • Grosor
    0.08 pulg.
  • Ancho
    24 pulg.

Detalles

  • Color
    Verde
  • Orificios de drenaje o superficie sólida
    Superficie sólida
  • Requisito del cable de conexión a tierra
    No es necesario
  • Material
    Goma
  • Baldosa de alfombrilla modular
    No es un azulejo de alfombrilla modular
  • Resistividad de superficie a tierra
    5.3 x 10^7 a 6.1 x 10^7 Ω
  • Resistividad de superficie a superficie
    1.3 x 10^7 a 2.1 x 10^7 Ω
  • Serie
    Alfombrilla doble
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ESD S20.20, ANSI/ESD S4.1, ANSI/ESD S541, ANSI/ESD STM7.1, ASTM D 2240, ASTM F 150, DIN 51953, EN 100015, IEC 613450-5-1, NFPA-99, UL-779
  • Tipo de control estático
    Disipador estático
  • Patrón de superficie
    Texturizado

Descripción general

Descripción del fabricante
8185GR2440 ROLLO DE ALFOMBRILLA DE MESA 24" X 40' DOBLE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo