Motion
MFB503-2 25MM BRIDA BLK BALL BRG

Link-Belt (RRX)
MFB503-2 25MM FLANGE BLK BALL BRG

Unidad de cojinete de bolas de soporte de tres pernos - Orificio de 25 mm, Soporte 3-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Rendimiento estándar, Sello de contacto
Artículo MI #04922596
No. Fabricante MFB503-2 25MM FLANGE BLK BALL BRG
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Link-Belt (RRX)
MFB503-2 25MM FLANGE BLK BALL BRG

Unidad de cojinete de bolas de soporte de tres pernos - Orificio de 25 mm, Soporte 3-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Rendimiento estándar, Sello de contacto
Artículo MI #04922596
No. Fabricante MFB503-2 25MM FLANGE BLK BALL BRG
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Espaciado entre orificios de pernos
    1.6250 pulg.
  • Tamaño del perno
    3/8 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Longitud del orificio
    1-1/2 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    3/8 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.1780 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    Solo estático - ±2.0 °
  • En general Altura  
    1.5000 pulg.
  • Longitud total
    4.8800 pulg.
  • Ancho general
    2.7500 pulg.
  • Peso
    1.81 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    MB25-25-PA
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Recubrimiento
    Recubrimiento en polvo
  • Color
    Negro
  • País de origen
    México
  • Descripción
    Rodamientos de bolas de bloques de bridas Link-Belt MFB503-2 - MFB503-2
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Capacidad de carga dinámica
    3150 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Tipo de montaje de brida
    Soporte 3-Bolt
  • Tipo de grasa
    Exxon Ronex MP estándar
  • Código de armonización
    8483204040
  • Construcción de la carcasa
    Una pieza
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Soporte de brida 3-Bolt
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricante
    Grasa NLGI 2 complejo de litio
  • Número de Upc del fabricante
    662864009270
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • RPM Máx.
    9600 rpm
  • Velocidad máxima
    9600 rpm
  • Tipo de montaje
    Soporte 3-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    3
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3150 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    1760 lb
  • Relubricable
    Sí
  • Material de retención
    NAILON
  • Tipo de retén
    Retén de montaje de bolas
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Autoalineación
    Sí
  • Serie
    200
  • Capacidad de carga estática
    1760 lbf
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    662864009270

Descripción general

Descripción del fabricante
MFB503-2 BRILLANTE BLK MFB503-2
  • Rodamiento de bolas montado de 25 mm, de uso estándar, Bloque de brida de soporte 3-Bolt de hierro fundido, Bloqueo de tornillo de fijación, Junta de contacto de labio único, Carcasa espcial

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo