Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del cuerpo1/8 pulg.
- Longitud total1-1/4 pulg.
- Diámetro de la punta piloto o de broca3/64 pulg.
- Diámetro del mango1/8 pulg.
- Tamaño comercial#1
Detalles
- Ángulo de avellanado90 °
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de canales16
- Tipo de mangoRedondo liso
- Extremo simple o dobleDoble
- TipoCombinación de broca y avellanador