Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor1 lb
- Diámetro del cable0.031 pulg.
Detalles
- DirigidoSin plomo
- Temperatura máx. de fusión+700 °F
- Temperatura mínima de fusión+600 °F
- Núcleo de RosinNúcleo de Rosin
- Tipo de flujo de núcleo de Rosin275 Flux
- Estándares cumplidosBellcore GR-78, J-STD-004, cumple con RoHS