Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor1 lb
- Diámetro del cable0.025 pulg.
Detalles
- DirigidoDirigido
- Temperatura máx. de fusión+700 °F
- Temperatura mínima de fusión+600 °F
- Núcleo de RosinNúcleo de Rosin
- Tipo de flujo de núcleo de Rosin245 Flux
- Material de soldaduraSn63Pb37
- Estándares cumplidosBellcore GR-78, J-STD-004, MIL-F-14256, cumple con RoHS